Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquilla1/16 pulg.
Detalles
- ColorVerde
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- Cantidad del paquete72 por caja
- UPC_NO048615960265
- Resistente al aguaResistente al agua
Descripción general
- La tinta de resistencia industrial es resistente a las manchas y al agua para marcas de mayor duración
- La punta extrarresistente no se propaga ni muse
- El duradero barril de plástico reduce la rotura en el lugar de trabajo o en la planta
- La tapa de clip integrada se guarda cómodamente en la parte posterior y evita que el marcador se deslice de las superficies de trabajo
- La tinta sin xileno elimina los problemas de salud
- Tamaño de la marca: 1/16" (1.5mm)