Motion
96652
STYLMARK PNT MKR WHT 3MM 1/8
Artículo MI #05331201
No. Fabricante 96652
Precio10.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
STYLMARK PNT MKR WHT 3MM 1/8
Artículo MI #05331201
No. Fabricante 96652

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.25 pulg.
  • Longitud
    6.25 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    Bola de acero
  • Peso
    0.185 lb
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • País de origen
    FR
  • Código de armonización
    9608100000
  • UPC_NO
    048615966526

Descripción general

Descripción del fabricante
096652 MARCADOR DE PINTURA DE BOLA DURA BLANCA 1/8"
  • Stylmark es el sustituto de Ecrimetal
  • Marcas de punta esférica de acero duraderas con pintura indeleble en superficies lisas o rugosas
  • La punta esférica de acero es resistente a superficies muy rugosas para una larga vida útil de marcado
  • 11 colores de pintura llamativos y brillantes resistentes a la intemperie, al agua y a los rayos UV
  • Pintura única diseñada para no gotear sobre superficies verticales o elevadas
  • Rango de marcado de -20°C a 70°C
  • Marcar resistencia a la temperatura: 200°C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo