Motion
96874
Artículo MI #05331225
No. Fabricante 96874
Precio4.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05331225
No. Fabricante 96874

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.5 pulg.
  • Longitud
    0.5 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    Multa
  • Peso
    0.03 lb
  • Ancho
    5.625 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • País de origen
    DE
  • Código de armonización
    9608200000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • UPC_NO
    048615968742

Descripción general

Descripción del fabricante
096874 ROJO PRO-LINE
  • Disponible en tamaños de boquilla finos para un marcado de pintura preciso y permanente
  • Disponible en 1 tamaño: fino 1/16" (1.5 mm)
  • Cilindro ligero y de alta resistencia diseñado para uso industrial
  • La tapa autoalmacenable con clip protege la punta para una vida útil más larga y se guarda fácilmente en el bolsillo
  • Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud del usuario
  • Rango de marcado: 0°F a 150°F (-18°C a 66°C)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo