Motion
96881
CERTIFICADO POR VAPM YEL
Artículo MI #05331232
No. Fabricante 96881
Precio8.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CERTIFICADO POR VAPM YEL
Artículo MI #05331232
No. Fabricante 96881

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.875 pulg.
  • Longitud
    0.875 pulg.
  • Peso
    0.055 lb
  • Ancho
    5.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9608200000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • UPC_NO
    048615968810

Descripción general

Descripción del fabricante
MARCADOR DE PINTURA DE ACCIÓN DE VÁLVULA 096881
  • Ideal para usar en acero inoxidable o superaleaciones en industrias que requieren prevención contra la corrosión, las picaduras o la degradación
  • Certificado para cumplir con las siguientes especificaciones de EE. UU. e internacionales: EDF PMUC - MIL - STD-2041D - U.S. DOE RDT F-7-3T (caducado) - U.S. Navy C3070
  • Diseñado para cumplir: - <lt/> 200 ppm de halógenos totales - <lt/> 250 ppm de cada metal de punto de fusión bajo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo