Especificaciones
Dimensions
- Altura0.875 pulg.
- Longitud0.875 pulg.
- Peso0.055 lb
- Ancho5.75 pulg.
Details
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9608200000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- UPC_NO048615968834
Descripción general
Descripción del fabricante
MARCADOR DE PINTURA DE ACCIÓN DE VÁLVULA 096883
- Ideal para usar en acero inoxidable o superaleaciones en industrias que requieren prevención contra la corrosión, las picaduras o la degradación
- Certificado para cumplir con las siguientes especificaciones de EE. UU. e internacionales: EDF PMUC - MIL - STD-2041D - U.S. DOE RDT F-7-3T (caducado) - U.S. Navy C3070
- Diseñado para cumplir: - <lt/> 200 ppm de halógenos totales - <lt/> 250 ppm de cada metal de punto de fusión bajo