Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud6.25 pulg.
- Tamaño de la boquillaAmplio
- Peso0.1 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- ColorVerde
- País de origenEN
- Código de armonización9608200000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- UPC_NO048615969145
Descripción general
- La punta de cincel amplia y versátil produce marcas extragrandes o medianas
- La punta de grado industrial no se propaga ni muse
- Suministro de tinta gigante para mayor kilometraje de marcado
- La tinta sin xileno elimina los problemas de salud
- Tamaño de la marca: 9.5 mm o 16 mm ( 3/8" o 5/8")