Motion
96915
TINTA DURA 200 AZUL
Artículo MI #05331242
No. Fabricante 96915
Precio5.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TINTA DURA 200 AZUL
Artículo MI #05331242
No. Fabricante 96915
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
Su precio$5.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    6.25 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de actuador
    Capilar
  • Color
    Azul
  • País de origen
    EN
  • Tiempo de secado
    Menos de 1 min.
  • Código de armonización
    9608200000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo no incluido
  • Tipo de marcador
    Permanente
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Serie
    Tinta Dura-Ink
  • Estándares cumplidos
    Regulación EPA HAPS y SARA 313
  • Material de la superficie
    Cartón, tela, vidrio, metal, plástico, madera
  • Rango de temperatura
    De 0 °F a 150 °F
  • Material de la boquilla
    Fibra
  • UPC_NO
    048615969152

Descripción general

Descripción del fabricante
096915 TINTA DURA 200 TINTA AZUL PERMANENTE
  • La versatilidad
  • La punta ancha del cincel produce marcas de tamaño extragrande o mediano; la punta de grado industrial no se propaga ni se musa; el suministro de tinta gigante aumenta el kilometraje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo