Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud6.25 pulg.
- Tamaño de la boquilla3/8 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Tipo de actuadorCapilar
- ColorRojo
- País de origenEN
- Tiempo de secadoMenos de 1 min.
- Código de armonización9608200000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- Tipo de marcadorPermanente
- Temperatura máxima150 °F
- Temperatura mínima0 °F
- SerieTinta Dura-Ink
- Estándares cumplidosRegulación EPA HAPS y SARA 313 . Cumple con los estándares bajos de halógenos y cloruro (menos Than200 ppm) de MIL STD-2041D y RDT F-7-3T de la Administración de Investigación y Desarrollo de Energía de EE. UU.
- Material de la superficieCartón, tela, vidrio, metal, plástico, madera
- Rango de temperaturaDe 0 °F a 150 °F
- Material de la boquillaFibra
- UPC_NO048615969169
Descripción general
- La versatilidad
- La punta ancha del cincel produce marcas de tamaño extragrande o mediano; la punta de grado industrial no se propaga ni se musa; el suministro de tinta gigante aumenta el kilometraje