Motion
96933
Artículo MI #05331248
No. Fabricante 96933
Precio5.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05331248
No. Fabricante 96933

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.75 pulg.
  • Longitud
    5.25 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    Fibra
  • Peso
    0.055 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9608200000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • UPC_NO
    048615969336

Descripción general

Descripción del fabricante
096933 PRO-LINE WP NEGRO
  • La pintura especialmente formulada resiste el funcionamiento o la dispersión sobre superficies húmedas para dejar marcas permanentes y altamente visibles
  • Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud del usuario
  • Bajo en V.O.C. y no contribuye al ozono a nivel del suelo
  • El cuerpo de metal y la punta de fibra proporcionan durabilidad para una mayor vida útil de marcado
  • Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo