Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquillaFibra
Detalles
- ColorNaranja
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- UPC_NO048615969367
Descripción general
- La pintura especialmente formulada resiste el funcionamiento o la dispersión sobre superficies húmedas para dejar marcas permanentes y altamente visibles
- Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud del usuario
- Bajo en V.O.C. y no contribuye al ozono a nivel del suelo
- El cuerpo de metal y la punta de fibra proporcionan durabilidad para una mayor vida útil de marcado
- Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
- Fabricado en EE. UU.