Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquillaMedio
Detalles
- Altura del paquete de la caja2.25 pulg.
- Longitud del paquete de la caja4.875 pulg.
- Ancho del paquete de la caja2.875 pulg.
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9608910000
- Temperatura máxima150 °F
- Temperatura mínima0 °F
- Cantidad del paquete12
- Material de la superficieTejido, vidrio, metal, plástico, caucho
- Estilo de boquillaViñeta
Descripción general
- Las puntas de repuesto prolongarán la vida útil del marcador maximizando la pintura o tinta usadas al marcar en muy rugosa
- Rusty
- o superficies sucias; las puntas de repuesto accionadas por válvula liberan pintura o tinta a pedido para obtener una textura suave
- Uso continuo; cada estilo de punta está diseñado para maximizar el uso del marcador; no intercambiar puntas