Motion
97035
LAVADO PROFESIONAL CON BLU
Artículo MI #05331266
No. Fabricante 97035
Precio13.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LAVADO PROFESIONAL CON BLU
Artículo MI #05331266
No. Fabricante 97035
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
Precio13.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.5 pulg.
  • Longitud
    5.75 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    Multa
  • Peso
    0.055 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9608200000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo no incluido
  • UPC_NO
    048615970356

Descripción general

Descripción del fabricante
097035 LAVADO PROFESIONAL CON AZUL
  • Pintura de secado rápido que elimina fácilmente las superficies sin marcas fantasma ni residuos de pintura
  • Las marcas PRO-WASH W se pueden eliminar de forma sencilla y rápida con agua
  • Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud del usuario
  • Barril de plástico ligero y de alta resistencia diseñado para uso industrial
  • Rango de marcado: 0°F a 150°F (-18°C a 66°C)
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo