Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Altura12 pulg.
- Longitud4.125 pulg.
- Peso8.45 lb
- Ancho7 pulg.
Detalles
- Tipo de contenedorJarra
- País de origenEE. UU.
- Características y beneficios• Dos aceites de corte en uno, lo que elimina la necesidad de múltiples aceites de corte para el corte de roscas de baja y alta velocidad • Combina las mejores propiedades de los aceites de corte oscuros y ligeros con azufre y otros aditivos para proporcionar una protección superior contra el calor para costosas matrices de corte • Para uso en muchos tipos de metales: acero, latón, cobre, hierro negro, hierro forjado y hierro galvanizado • Fabricado en EE. UU.
- Punto de inflamación150 °C
- Grado alimentarioNo
- Código de armonización2707991000
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)LA-CO Industries, Inc., Markal
- Tipo de aceiteAceite de corte
- Tipo de productoAceites de corte y roscado
- UPC_NO048615734149
Descripción general
Descripción del fabricante
073414 GAL DE ACEITE DE CORTE
- Dos aceites de corte en uno, lo que elimina la necesidad de múltiples aceites de corte para el corte de roscas de baja y alta velocidad
- Combina las mejores propiedades de los aceites de corte oscuros y ligeros con azufre y otros aditivos para proporcionar una protección superior contra el calor para los costosos moldes de corte
- Para uso en muchos tipos de metales: acero, latón, cobre, hierro negro, hierro forjado y hierro galvanizado
- Fabricado en EE. UU.