Motion
96107
SOPORTE SLV STREAK RND CON BASE DE 6 RECARGAS
Artículo MI #05331306
No. Fabricante 96107
Precio23.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SOPORTE SLV STREAK RND CON BASE DE 6 RECARGAS
Artículo MI #05331306
No. Fabricante 96107
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
Su precio$23.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.375 pulg.
  • Longitud
    4.625 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    9 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9608404000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • UPC_NO
    048615961071
  • Resistente al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
096107 REDONDEO DE RAYAS PLATEADAS CON RECARGA
  • Las marcas altamente visibles se iluminan al cortar o soldar
  • Superior a la piedra jabonosa en cuanto a marcabilidad y durabilidad; no roza, quema ni sopla la superficie
  • Marcas en metales aceitosos, húmedos u oxidados, y no rayan ni raspan las superficies
  • Disponible en formas planas y redondas
  • Soportes duraderos que evitan la rotura del palo
  • Soporte mecánico duradero que evita la rotura de la varilla y cuenta con un práctico afilador incorporado y un clip de bolsillo para un fácil almacenamiento.
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo