Motion
96132
MARCADOR COMERCIAL Y RECARGAS STRT PK ROJO
Artículo MI #05331309
No. Fabricante 96132
Precio17.07 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MARCADOR COMERCIAL Y RECARGAS STRT PK ROJO
Artículo MI #05331309
No. Fabricante 96132
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
Precio17.07 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.875 pulg.
  • Longitud
    1.25 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho
    5.875 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9608404000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • Tipo de tinta
    Permanente
  • UPC_NO
    048615961323
  • Resistente al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE DE INICIO DE MARCADOR COMERCIAL 096132 ROJO
  • Ideal para muchas superficies, incluidas: superficies lisas, rugosas, oxidadas o sucias
  • Las marcas son resistentes al roce y a la intemperie, dejando una marca audaz y permanente
  • Los recambios para marcadores eliminan el desorden y el desperdicio de papel de los lápices de grasa, ahorrando tiempo y dinero
  • El soporte maximiza el uso completo del marcador
  • Soporte de plástico duradero que ayuda a evitar roturas y mantiene limpias las manos y la ropa
  • El avance con botones permite un uso sencillo con una sola mano.
  • El práctico clip permite guardar el bolsillo y evita que se salga de la mesa de trabajo
  • Varios colores disponibles para facilitar la identificación
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo