Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 paciente (EE. UU.)
- Altura10.25 pulg.
- Longitud2.75 pulg.
- Peso1.24 lb
- Ancho5 pulg.
Detalles
- Altura del paquete de la caja11.25 pulg.
- Longitud del paquete de la caja12.5 pulg.
- Ancho del paquete de la caja18.5 pulg.
- País de origenEE. UU.
- Tipo de flujoGel
- Código de armonización6806200000
Descripción general
- Protege las válvulas sin plomo durante la soldadura
- Reduce la amenaza de costosos daños por calor en los sellos y juntas de goma
- Protege los componentes y materiales durante la soldadura para evitar daños por calor
- Protege las superficies pintadas y acabadas de la decoloración debida al calor de la antorcha
- Fórmula gelificada única que se adhiere a las superficies sin gotear ni escurrirse
- Gel transparente que no deja residuos y elimina la limpieza
- Seguro, no tóxico, inofensivo para la piel e inodoro
- Fabricado en EE. UU.