Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 cuarto (EE. UU.)
Detalles
- AplicaciónJuntas de goma
- Características y beneficios• Compatible con el sistema FBC• Ideal para lubricar juntas de goma, promover una expansión adecuada y garantizar un ajuste correcto • Adecuado para todo tipo de tuberías, incluido PVC y tubería de suelo, por lo que solo se necesita una marca de lubricante para juntas • No bacteriano, no petróleo, sin olor objetable • Se puede aplicar en superficies húmedas o secas, lo que facilita la preparación• No deteriora la goma natural o sintética, la junta de plástico ni la tubería de hierro fundido • Fabricado en EE. UU.
Descripción general
- Compatible con el sistema FBC
- Ideal para lubricar juntas de goma, promover una expansión adecuada y garantizar un ajuste correcto
- Adecuado para todo tipo de tuberías, incluido PVC y tubería de suelo, por lo que solo se necesita una marca de lubricante para juntas
- No bacterianas, sin petróleo, sin olor objetable
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas o secas, lo que facilita la preparación
- No deteriora la goma natural o sintética, la junta de plástico ni el tubo de hierro fundido
- Fabricado en EE. UU.