Motion
ISE30A-01-P-PL

SMC
ISE30A-01-P-PL

ISE30A, Sensor de presión digital, 1 pantalla 1 salida con analógico, IP40
Artículo MI #05331420
No. Fabricante ISE30A-01-P-PL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ISE30A-01-P-PL

ISE30A, Sensor de presión digital, 1 pantalla 1 salida con analógico, IP40
Artículo MI #05331420
No. Fabricante ISE30A-01-P-PL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    44 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 BSPT con M5 x 0.8 hembra
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5x0.8 hembra con rosca ISO

Detalles

  • Precisión
    2 %
  • Mostrar
    Función de conmutación de la unidad (valor inicial PSI)
  • Conexión eléctrica
    Cable conductor con conector
  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Rango de presión de funcionamiento
    De -0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tuberías
    1/8 BSPT con M5 x 0.8 hembra
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta de señal
    2.5 ms
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
  • Acción de cambio
    PNP (1 salida)

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE30A-01-P-PL INTERRUPTOR DE PRESIÓN
  • Excelente relación calidad-precio para la detección de presión en entornos secos
  • Ajuste sencillo en 3 pasos para salidas de conmutador
  • 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 salidas de conmutador (NPN o PNP) o 1 más 1 salida analógica (V o mA)
  • Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPT macho con M5 hembra, o 6 tamaños de conexión de un toque
  • Opciones de montaje en soporte o panel

También puede gustarle