Motion
7216BEAMRSUCNB

NSK
7216BEAMRSUCNB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 1.0236 in Ancho, Abierto
Artículo MI #05331464
No. Fabricante 7216BEAMRSUCNB
Precio576.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7216BEAMRSUCNB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 1.0236 in Ancho, Abierto
Artículo MI #05331464
No. Fabricante 7216BEAMRSUCNB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio576.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Altura total
    26 mm
  • En general Ancho  
    1.0236 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7216BEAMRSUCNB BALL BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176782947
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176782947

Descripción general

Descripción del fabricante
7216BEAMRSUCNB BALL BRG