Motion
7307BEAMRSUCNB

NSK
7307BEAMRSUCNB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, abierto
Artículo MI #05331468
No. Fabricante 7307BEAMRSUCNB
Precio223.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7307BEAMRSUCNB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, abierto
Artículo MI #05331468
No. Fabricante 7307BEAMRSUCNB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$223.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Altura total
    21 mm
  • En general Ancho  
    21 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7307BEAMRSUCNB BALL BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176782527
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176782527

Descripción general

Descripción del fabricante
7307BEAMRSUCNB BALL BRG