Motion
23222CAMKE4

NSK
23222CAMKE4

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 69.80 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #05331502
No. Fabricante 23222CAMKE4
Precio1,568.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23222CAMKE4

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 69.80 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #05331502
No. Fabricante 23222CAMKE4
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
Precio1,568.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    69.80 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176089442
  • RPM máximas (grasa)
    1500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    170854.84 lbf
  • UPC_NO
    029176089442

Descripción general

Descripción del fabricante
23222CAMKE4 BRG ESFÉRICA