Motion
23236CAMKE4

NSK
23236CAMKE4

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 112 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #05331514
No. Fabricante 23236CAMKE4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23236CAMKE4

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 112 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #05331514
No. Fabricante 23236CAMKE4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    112 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176531996
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    029176531996

Descripción general

Descripción del fabricante
23236CAMKE4 BRG ESFÉRICA