Motion
24034CAME4

NSK
24034CAME4

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 260 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05331526
No. Fabricante 24034CAME4
Precio4,732.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24034CAME4

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 260 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05331526
No. Fabricante 24034CAME4

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,732.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    90 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176523953
  • RPM máximas (grasa)
    1000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    341709.68 lbf
  • UPC_NO
    029176523953

Descripción general

Descripción del fabricante
24034CAME4 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS