Motion
24038CAME4

NSK
24038CAME4

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 100 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05331529
No. Fabricante 24038CAME4
Precio6,139.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24038CAME4

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 100 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05331529
No. Fabricante 24038CAME4
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
Precio6,139.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    100 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176089749
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    029176089749

Descripción general

Descripción del fabricante
24038CAME4 BRG ESFÉRICA