Motion
66252843198

Norton Abrasives
66252843198

Rueda central deprimida BlueFire - Tipo 27, 6 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Eje, 30 Grit, 10185 rpm
Artículo MI #05331680
No. Fabricante 66252843198
Precio13.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252843198

Rueda central deprimida BlueFire - Tipo 27, 6 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Eje, 30 Grit, 10185 rpm
Artículo MI #05331680
No. Fabricante 66252843198
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
Precio13.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    30
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    10185 rpm
  • Cantidad del paquete
    20
  • UPC_NO
    66252843198
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843198 CORTE RÁPIDO BLUEFIRE TIPO 27
  • Una mezcla del abrasivo de alúmina de circonio más avanzado con grano de óxido de aluminio premium para 2-3 veces la vida útil de las ruedas de óxido de aluminio, hasta un 20 por ciento más de rendimiento y vida útil que nuestras antiguas ruedas de alúmina de circonio
  • 1/8 pulg. están diseñados para usarse en un ángulo de 90 grados para cortar, dentar o limpiar tuberías y cordones de soldadura
  • Reforzado para las aplicaciones de fundición más agresivas
  • Excelente combinación de rendimiento y precio
  • Todas las ruedas se someten a pruebas de velocidad y cumplen con las normas ANSI
  • Con buje de cambio rápido para cambios de rueda sin herramientas para aumentar la productividad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo