Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano60
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66623399005
Descripción general
- Alterne las aletas de óxido de aluminio (verde) y de circonio (azul)
- Buen rendimiento, precio económico, uso general
- Densidad de solapa estándar
- Placa de apoyo de plástico flexible verde en el Quick Trim Tipo 27
- Nuevo sistema de resina y solapas de poliéster de peso Y
- Mejora de la adhesión de la base y mejora del 30 % en la vida útil con respecto a los discos de solapa de óxido de aluminio de la competencia clave
- Soporta aplicaciones de ligeras a moderadamente exigentes
- Nuevo recubrimiento de grano
- Mayor vida útil y mayor velocidad de corte
- Alta resistencia, ligero, absorbe la vibración
- Nuevo estándar del sector para la capacidad de recorte
- Se utiliza principalmente para mezclar y acabar superficies planas