Motion
66623399006

Norton Abrasives
66623399006

Disco de solapa Neon R766 - Eje no roscado de 7/8 in, tipo 27, diámetro de disco de 4-1/2 in, grano de 80 , 13300 RPM
Artículo MI #05331685
No. Fabricante 66623399006
Precio8.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66623399006

Disco de solapa Neon R766 - Eje no roscado de 7/8 in, tipo 27, diámetro de disco de 4-1/2 in, grano de 80 , 13300 RPM
Artículo MI #05331685
No. Fabricante 66623399006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66623399006

Descripción general

Descripción del fabricante
66623399006 AJUSTE RÁPIDO DE NEÓN TIPO 27
  • Alterne las aletas de óxido de aluminio (verde) y de circonio (azul)
  • Buen rendimiento, precio económico, uso general
  • Densidad de solapa estándar
  • Placa de apoyo de plástico flexible verde en el Quick Trim Tipo 27
  • Nuevo sistema de resina y solapas de poliéster de peso Y
  • Mejora de la adhesión de la base y mejora del 30 % en la vida útil con respecto a los discos de solapa de óxido de aluminio de la competencia clave
  • Soporta aplicaciones de ligeras a moderadamente exigentes
  • Nuevo recubrimiento de grano
  • Mayor vida útil y mayor velocidad de corte
  • Alta resistencia, ligero, absorbe la vibración
  • Nuevo estándar del sector para la capacidad de recorte
  • Se utiliza principalmente para mezclar y acabar superficies planas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo