Motion
PP50.0A10C2B

Global Filter
PP50.0A10C2B

Cartucho plisado de alta pureza - Medios filtrantes de polipropileno, 50.00 μm, 10.00 pulg. de largo, 60 psid
Artículo MI #05331700
No. Fabricante PP50.0A10C2B
Precio75.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Global Filter
PP50.0A10C2B

Cartucho plisado de alta pureza - Medios filtrantes de polipropileno, 50.00 μm, 10.00 pulg. de largo, 60 psid
Artículo MI #05331700
No. Fabricante PP50.0A10C2B
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
Precio75.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cartucho
    10.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de cartucho
    Plegado - Enjaulado
  • Material central del núcleo
    Polipropileno
  • Diferencial de presión de cambio
    35 psid
  • Descripción Palabra clave
    Medios filtrantes de polipropileno
  • Presión diferencial
    60 psid
  • Material de la tapa del extremo
    Polipropileno
  • Estilo de tapa de extremo
    Junta plana DOE
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Polipropileno
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Clasificación de micras
    50.00 μm
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Material de compensación del soporte exterior
    Polipropileno
  • Retención
    Absoluto
  • Material de medios de soporte
    Polipropileno
  • Aplicaciones típicas
    Agua desionizada, productos químicos finos, alimentos y bebidas, productos químicos de revestimiento, agua de proceso, prelimpieza de O.R., aguas residuales

Descripción general

Descripción del fabricante
PP50.0A10C2B FILTRO 10" 50UM BUNA DE COLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo