Motion
3270-1210-0250

WEATHERHEAD (DANFOSS)
3270-1210-0250

Tubo de freno neumático Eclipse - 0.570 pulg. de D.I., 0.750 pulg. de D.E., 3.00 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #05332301
No. Fabricante 3270-1210-0250
Precio6.79 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEATHERHEAD (DANFOSS)
3270-1210-0250

Tubo de freno neumático Eclipse - 0.570 pulg. de D.I., 0.750 pulg. de D.E., 3.00 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #05332301
No. Fabricante 3270-1210-0250

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.79 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura mínimo
    3.00 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.570 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.750 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    800 psi
  • Color
    Negro
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Especificación del material
    SAE J1131, SAE J844, SAE J2494-2, PUNTO FMVSS 106
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    200 psi
  • Material del tubo
    Poliamida
  • Aplicaciones típicas
    Freno de aire, aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
3270-1210-0250 TUBO DE FRENO DE AIRE NEGRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos