Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabeza15 °
- Rango de tamaños de llaveDe 8 a 19 mm
Detalles
- Número de piezas8
- UPC_NO099575095436
- Tipo de juego de llavesCombinación reversible de trinquete
Descripción general
- El extremo de la caja de trinquete de 72 dientes necesita un mínimo de 5° para mover los sujetadores frente a 30° para las llaves estándar
- La palanca de inversión empotrada le permite cambiar de dirección sin quitar la llave
- El diseño de carga fuera de esquina en el extremo de la caja proporciona un mejor agarre y reduce el redondeo del sujetador
- La tecnología Pass-thru® trabaja en cualquier longitud de varilla roscada y pernos largos
- La cabeza fina y el haz proporcionan un mayor acceso en áreas confinadas
- Tamaño convenientemente estampado en la cabeza y el haz para una identificación rápida
- Fabricado con acero aleado para una mejor resistencia y una mayor vida de la herramienta
- Limpia con acabado cromado brillante y totalmente pulido para evitar el óxido y la corrosión
- Cumple o supera las especificaciones ASME y ANSI
- Bandeja de plástico incluida para retención y almacenamiento de herramientas
- Fabricante: llave de engranajes