Motion
RV8 8 S 0 50/

VICKERS BY DANFOSS
RV8 8 S 0 50/

Válvula de control de presión - Caudal máx. 30 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #05333727
No. Fabricante RV8 8 S 0 50/
Precio67.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
RV8 8 S 0 50/

Válvula de control de presión - Caudal máx. 30 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #05333727
No. Fabricante RV8 8 S 0 50/

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.87 pulg.
  • Longitud total
    3.94 pulg.
  • Ancho general
    0.87 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-8-2
  • Presión establecida en fábrica
    210 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    30 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Presión mínima de trabajo
    70 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    34-41 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
RV8-8-S-0-50 VÁLVULA
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"