Especificaciones
Dimensiones
- Puerto TamañoEmpujar para conectar de 8 mm
Detalles
- Ubicaciones de conexiónEstándar
- Unidades de medida mostradaskPa
- IncluyeManómetro
- Tipo de señal de entradaElectroneumático
- Flujo de aire máximo8.47 scfm
- Tipo de señal de salidaElectricidad analógica
- Ajustar rango de presiónDe -100 a -1.3 kPa
Descripción general
- Serie de conexiones de una cara
- Masa reducida en un 20 %
- Caudal máx. 140 l/min (ANR) y 240 l/min (ANR)
- Presostato digital integrado para montaje en panel
- Accesorios integrados de un solo toque