Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Altura total46 mm
- Longitud total118 mm
- Ancho general70 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Accidente cerebrovascular40 mm
Detalles
- Opción de ajustadorNinguna
- Cojinetes incluidosCojinete deslizante
- Imán incluidoNinguna
- Fuerza máxima aplicada440 N
- Número de interruptores automáticos0
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Tipo de tabla de portaobjetosTabla de portaobjetos de alta precisión (serie MXQ)