Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa Serie R(D)LQ es un cilindro compacto con un cierre y un cojín de aire integrados. Si se corta el suministro de aire, el RLQ fue diseñado por SMC para proporcionar la seguridad de la prevención de caídas en cualquier punto del recorrido. Las características adicionales incluyen tuberías de derivación estandarizadas y una función de retención de posición de inicio. El RLQ es la solución perfecta para aplicaciones que requieren una mayor energía cinética, una alta repetibilidad de carrera y niveles de sonido reducidos. La Serie R(D)LQ está disponible actualmente en tamaños de orificio de 32, 40, 50 y 63mm, con opciones de carrera estándar entre 20 y 100mm.
- Tipo de cilindro compactoAmortiguación y bloqueo de aire
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosRLQ
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeBrida delantera
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Sexo de la barraHombre
- SerieRLQ
Descripción general
- Gran energía cinética permitida
- Reducción de ruido (27% de reducción de ruido en comparación con CQ2 sin almohadilla)
- Buena repetibilidad del recorrido (de metal a metal en el extremo del recorrido)
- El mecanismo de anulación manual permite el desbloqueo con herramientas sencillas
- El tipo de tubería de derivación está disponible para aplicaciones que requieren prevención de caídas