Motion
CDQSB16-20DM-A90VZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB16-20DM-A90VZ

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 16 mm
Artículo MI #05334020
No. Fabricante CDQSB16-20DM-A90VZ
Precio112.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB16-20DM-A90VZ

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 16 mm
Artículo MI #05334020
No. Fabricante CDQSB16-20DM-A90VZ
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
Precio112.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Cambio automático
    A90 - Reed, 24V a 100V CA/CC, vertical
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante/Ambos extremos roscados (estándar)
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSB16-20DM-A90VZ CILINDRO, COMPACTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"