Motion
UC217-55
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.9055 pulg. D.E., 3.3740 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05334218
No. Fabricante UC217-55
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.9055 pulg. D.E., 3.3740 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05334218
No. Fabricante UC217-55
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.3740 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.3390 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.9055 pulg.
  • Ancho general
    3.3740 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590392094
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11600 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    UC
  • UPC_NO
    1200106145318

Descripción general

Descripción del fabricante
UC217-55 3-7/16 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo