Motion
PB15XL025
Polea de distribución PowerGrip® 7823-1505 -
Artículo MI #05334544
No. Fabricante PB15XL025
Precio64.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de distribución PowerGrip® 7823-1505 -
Artículo MI #05334544
No. Fabricante PB15XL025
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
Precio64.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.2 pulg.
  • Cinturón Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.2500 a 0.5000 pulg.
  • Orificio máximo
    0.5000 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.2500 pulg.
  • Paso  
    0.2000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    0.955 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las poleas PowerGrip proporcionan un rendimiento óptimo para todas las construcciones de correas PowerGrip GT, PowerGrip HTD y PowerGrip Timing.
  • Tipo de correa
    XL
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Número de Upc del fabricante
    00375V06864
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    15
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    15
  • UPC_NO
    770075266075

Descripción general

Descripción del fabricante
PB15XL025 MPB 1/4 POLEA
  • Las poleas tensoras PowerGrip® de Gates están diseñadas con un ajuste y un rendimiento de calidad de equipo original o exacto de equipo original.

También puede gustarle