Motion
1/2X500 PLANTA CL+ 250

GATES RUBBER CO
1/2X500 CL PLANT+ 250

Manguera industrial Plant Master to Plus - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 250 psi, tipo aire y multiuso, material de tubo de caucho sintético, material de cubierta de caucho EPDM, 500 pies de longitud
Artículo MI #05334560
No. Fabricante 1/2X500 CL PLANT+ 250
Precio4.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/2X500 CL PLANT+ 250

Manguera industrial Plant Master to Plus - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 250 psi, tipo aire y multiuso, material de tubo de caucho sintético, material de cubierta de caucho EPDM, 500 pies de longitud
Artículo MI #05334560
No. Fabricante 1/2X500 CL PLANT+ 250
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
Su precio$4.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.81 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Rojo
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones que requieren máxima flexibilidad y buena resistencia al aire, el agua y el calor. Solo para aceites SAE de contacto intermitente.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Tipo B1 - Elastómero especialmente compuesto
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Estándares cumplidos
    ARPM Clase B, SAE
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • UPC_NO
    770075452539
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MAESTRO DE PLANTA DE 1/2 CL MÁS 250

También puede gustarle