Motion
VHS40-F04-R
Válvula de alivio neumática SMC® VHS40-F04-R , prensa a prueba de +1.5MPa , flujo 2-Way, 3 puertos, 2 posiciones, distribuidor, 107mm largo
Artículo MI #05335147
No. Fabricante VHS40-F04-R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de alivio neumática SMC® VHS40-F04-R , prensa a prueba de +1.5MPa , flujo 2-Way, 3 puertos, 2 posiciones, distribuidor, 107mm largo
Artículo MI #05335147
No. Fabricante VHS40-F04-R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    107 mm
  • Ancho general
    36 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.12 (salida a escape) Cv, 2.98 (entrada a salida) Cv
  • Color de la perilla
    Rojo (mango)
  • Tipo de funcionamiento manual
    Palanca
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS, OSHA

Descripción general

Descripción del fabricante
VHS40-F04-R

También puede gustarle

Los clientes también compraron