Motion
VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L

FESTO CORPORATION
VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, conector M12 , tamaño de subbase 26 mm según ISO 15407-1
Artículo MI #05335263
No. Fabricante VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L
Precio226.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, conector M12 , tamaño de subbase 26 mm según ISO 15407-1
Artículo MI #05335263
No. Fabricante VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L
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
Su precio$226.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Tamaño de subbase de 26 mm según ISO 15407-1

Detalles

  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M12
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
534555 VÁLVULA SOL
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
Los clientes también compraron