Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro del cubo0.8130 pulg.
- Exterior Diámetro1.2450 pulg.
- Diámetro de paso1.1230 pulg.
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057387478
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Número de Dientes14
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables