Motion
25B9
Maneta de mandril de stock - Buje "B", 9 dientes, mandril de 0.2500 en stock, material de acero
Artículo MI #05335815
No. Fabricante 25B9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Maneta de mandril de stock - Buje "B", 9 dientes, mandril de 0.2500 en stock, material de acero
Artículo MI #05335815
No. Fabricante 25B9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.4380 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8370 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.7310 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • País de origen
    China
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    00195057387065
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    9
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    00195057387065

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DIFUMINADO DE 25B9 1/4''

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"