Motion
2208TV.C3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #05335921
No. Fabricante 2208TV.C3
Precio234.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #05335921
No. Fabricante 2208TV.C3
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
Precio234.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2208-TVH-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio recto de 40 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 23 mm para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    2208TV.C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801160438
  • RPM Máx.
    8900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +150  °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9400 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    22
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801160438

Descripción general

Descripción del fabricante
2208-TVH-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs