Motion
RS2H80-40BM
RS2H80-40BM
Artículo MI #05335984
No. Fabricante RS2H80-40BM
Precio782.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RS2H80-40BM
Artículo MI #05335984
No. Fabricante RS2H80-40BM
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
Precio782.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Accidente cerebrovascular
    40 mm

Detalles

  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO RS2H80-40BM , TAPÓN, PARA SERVICIO PESADO
  • Cilindro de tope de alta resistencia
  • Tamaños de orificio (mm) 50, 63, 80
  • Tipo de montaje: brida
  • Tuberías disponibles en 2 direcciones
  • Variedad de opciones disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"