Motion
GE 20  TXE-2LS

SKF
GE 20 TXE-2LS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, Ancho del anillo interior de 16 mm, Juntas labiales triples
Artículo MI #05336170
No. Fabricante GE 20 TXE-2LS
Precio150.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 20 TXE-2LS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, Ancho del anillo interior de 16 mm, Juntas labiales triples
Artículo MI #05336170
No. Fabricante GE 20 TXE-2LS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$150.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    16 mm
  • Desalineación Ángulo  
    9 °
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Peso
    1.38 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero/tejido de PTFE
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316574158614
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 230 °F °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    83 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    140 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316574597796

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 20 TXE-2LS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos