Especificaciones
Dimensions
- Dimensiones de la carcasa(L)220mm x (H)142mm x (W)182mm
- Altura de la carcasa142mm
- Longitud de la carcasa220 mm
- Ancho de la carcasa182 mm
- Tamaño del reductor del fabricanteCarcasa de cubo de 6 pulg.
- Relación nominal1:1
- Tamaño de salida30 mm
- Relación1:1
Details
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798079219
- Dirección de salidaDerecha e izquierda
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
Descripción general
Descripción del fabricante
02-20-74202-66M REDUCTOR
- Carcasas de hierro fundido resistentes, sellos industriales para trabajos pesados, eje de aleación