Motion
6304-2RSH/GJN

SKF
6304-2RSH/GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05336513
No. Fabricante 6304-2RSH/GJN
Price$55.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6304-2RSH/GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05336513
No. Fabricante 6304-2RSH/GJN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$55.55/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Overall Width  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.33 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6304-2RSH/GJN
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6304-2RSH/GJN es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 20 mm con diámetro exterior de 52 mm, ancho de 15 mm, diseño recto, sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6304-2RSH/GJN
  • Número de Upc del fabricante
    7316572049495
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3777 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1754 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572049495

Descripción general

Descripción del fabricante
6304-2RSH/GJN
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs