Motion
37719-4195
GYLON® Full Face Gasket - 3500 Style, Fawn, PTFE with Silica, Branded, 0.063 in Thick, 8 Bolt Holes, For 3-1/2 in, ASME B16.5 Class 150 Pipe Flanges
Artículo MI #05337116
No. Fabricante 37719-4195
Precio44.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GYLON® Full Face Gasket - 3500 Style, Fawn, PTFE with Silica, Branded, 0.063 in Thick, 8 Bolt Holes, For 3-1/2 in, ASME B16.5 Class 150 Pipe Flanges
Artículo MI #05337116
No. Fabricante 37719-4195
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
Precio44.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    7.000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    3/4 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.500 pulg.
  • Grosor general
    0.063 pulg.
  • Grosor
    0.063 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Cloro, criogenia, hidrocarburos, disolventes, vapor, ácidos fuertes (excepto ácido fluorhídrico), agua
  • Marca
    Marca
  • Color
    Maestro
  • Composición
    PTFE con sílice
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 150
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074217835
  • Material
    PTFE con sílice
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Clase de presión
    150 psi
  • Presión máx. (bar)
    83 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Tipo de material de goma
    PTFE/GILÓN
  • Estilo
    3500
  • UPC_NO
    191074217835

Descripción general

Descripción del fabricante
3500 FF GASKET 4.000"ID 8.500"OD
  • Sello hermético
  • Rendimiento mejorado con respecto al PTFE convencional
  • Reducción de la pérdida y las emisiones de productos, reducción de la relajación de la fluencia
  • El proceso de fabricación único minimiza los problemas de flujo de frío típicos de las láminas de PTFE esquiadas y expandidas
  • Excelente retención del par de torsión de los pernos
  • Soporta una amplia gama de productos químicos para una vida útil prolongada en una amplia variedad de aplicaciones
  • Ofrece algunos de los tamaños de lámina más grandes del sector
  • Una mejor utilización del material reduce los residuos
  • La marca y la codificación por colores reducen la aplicación incorrecta
  • No soporta la llama
  • No favorece el crecimiento bacteriano

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"