Motion
37132-0294
Junta anular GYLON® - Estilo 3505 , Azul, PTFE con microesferas de aluminosilicato, Sin marca, 0.063 pulg. de grosor, Para bridas de tubo ASME B16.5 Clase 300 de 2-1/2 pulg.
Artículo MI #05337522
No. Fabricante 37132-0294
Precio23.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta anular GYLON® - Estilo 3505 , Azul, PTFE con microesferas de aluminosilicato, Sin marca, 0.063 pulg. de grosor, Para bridas de tubo ASME B16.5 Clase 300 de 2-1/2 pulg.
Artículo MI #05337522
No. Fabricante 37132-0294
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
Precio23.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal de la tubería
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.125 pulg.
  • Grosor general
    0.063 pulg.
  • Grosor
    0.063 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Criogenia, hidrocarburos, concentraciones moderadas de ácidos y algunos cáusticos, agua potable potable, refrigerantes, disolventes
  • Marca
    Sin marca
  • Color
    Azul
  • Composición
    PTFE con microesferas de aluminosilicato
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 300
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074238366
  • Material
    PTFE con microesferas de aluminosilicato
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Clase de presión
    300 psi
  • Presión máx. (bar)
    55 bar
  • Presión máx. (PSI)
    800 psi
  • Tipo de material de goma
    PTFE/GILÓN
  • Estilo
    3505
  • UPC_NO
    191074238366

Descripción general

Descripción del fabricante
3505 JUNTA DE ANILLO NSF DE GYLON AZUL 2.875"ID
  • Sello hermético, rendimiento mejorado con respecto al PTFE convencional
  • Reducción de la pérdida y las emisiones de productos
  • Relajación de la fluencia reducida
  • El proceso de fabricación único minimiza los problemas de flujo de frío típicos de las láminas de PTFE esquiadas y expandidas
  • Excelente retención del par de torsión de los pernos
  • Soporta una amplia gama de productos químicos para una vida útil prolongada en una amplia variedad de aplicaciones
  • Ofrece algunos de los tamaños de lámina más grandes del sector
  • Una mejor utilización del material reduce los residuos
  • La marca y la codificación por colores reducen la aplicación incorrecta
  • No se quema
  • No favorece el crecimiento bacteriano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo