Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.0600 pulg.
- Diámetro de la junta1.2500 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Tamaño máximo del orificio1.0000 pulg.
- Longitud total3.7500 pulg.
- Altura del pasador1.8800 pulg.
- Código de tallaHD-8B
- Peso0.91 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueD-8
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Ángulo de desalineación máx.25 °
- RPM Máx.1750 rpm
- SerieHD
- Par de corte estático5220 pulg.·lb
- UPC_NO685144174086
Descripción general
- Estándar del sector
- Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
- 13 tamaños
- Diseño de pasador y bloque
- Ranuras de retención de la funda estándar